Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m
PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m
PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m
Artikel-Nr.:
     214G-4030198305218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198305218
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Kraftband, gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht • Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden • Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Rollenlänge:
850 m
Bandbreite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Band, gewebt, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Spann-, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, und, Verschlussgeräte, Polyester, Bänder, Polyester-Kraftbänder, Zubehör, PES, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 51,16*
€ 64,90*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 64,94*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 55,75*
€ 72,95*
1 Tag
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 73,13*
Lager 214
36
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 82,71*
€ 105,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,71*
€ 125,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,72*
€ 121,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,47*
€ 113,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,46*
€ 107,65
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 89,45*
€ 106,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,71*
€ 98,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 41,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 136,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17430
ab € 25,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.