| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029713210182 Herst.-Nr.: 0452203 EAN/GTIN: 4029713210182 |
| |
|
| | |
| Werkstatt-Maßstab • Skalierungsanfang an Stirnkante, 1 Schutzende 10 mm • mm-Teilung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Länge: | 1000 m | Stärke: | 6 mm | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab edelstahl, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, Werkstattmaßstab, Massstab, Werkstattmassstab, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,88* | € 62,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,19* | € 62,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,87* | € 68,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,46* | € 71,55* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,06* | € 72,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|