| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0452203 Herst.-Nr.: 0452203 EAN/GTIN: 4029713210182 |
| |
|
| | |
| Arbeitsmassstab R. DIN866B 1000mm Weitere Informationen: | | Toleranzklasse: | nach DIN2268 | Norm: | DIN 866-B | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Länge_1: | 1000 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 30x6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab edelstahl, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, 0452203, 4029713210182, Arbeitsmaßstäbe, Arbeitsmaßstaebe, Maßstaebe, DIN866-B, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,66* | € 62,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,97* | € 62,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,67* | € 68,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,85* | € 69,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,60* | € 71,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|