| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029201014186 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201014186 |
| |
|
| | |
| Bausicherheitshalbschuh, S3 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA Ausführung: • Laschenpolster • Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig Material: Rindnarbenleder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Weite: 10 Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 44, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Bauschuh, Bauhalbschuh, Schuh, Halbschuh, Bau-Schuh, halbschuhe, QR5066228, Bau-Sicherheitshalbschuh, Bausicherheitsschuh, Bau-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,74* | € 27,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,79* | € 27,93* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,16* | € 28,43* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,24* | € 28,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,59* | € 29,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|