| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029148499244 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029148499244 |
| |
|
| | |
| Bundhose »3230« Ausführung: • Dreifachnähte an den Belastungspunkten • Seiteneingriff • Handy- und Zollstocktasche • Seitlicher Stretcheinsatz Material: • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² • Besatz: 100 % Polyurethan, Oxford Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose grau 56, arbeitshose 56, arbeitshose grau, terratrendJOB®, Bundhosen, Hose, TERRAX, Außenhandels-GmbH, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,33* | € 27,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,48* | € 27,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,72* | € 28,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,12* | € 29,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,23* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|