Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm
Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm
Stabelektr. Supranox 316L2,0X300 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4028659278539
Herst.-Nr.:
     W000375872
EAN/GTIN:
     4028659278539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 316 L • Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten • Hervorragende Schönschweißeigenschaften • Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte • Vorwiegend selbstlösende Schlacke • Gutes Zünden und Wiederzünden • Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C Normbezeichnungen: • EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12 • AWS A5.4: E 316L-17 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,0 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
310 Stück
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2x300, Elektrode, Stabelektrode, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
310
Frei Haus
ab € 0,6012*
€ 0,7512*
1 Tag
11160
310
Frei Haus
ab € 0,64465*
€ 0,80465*
15 Tage
nicht lagernd
1240
Frei Haus
ab € 1,5176*
€ 1,8176*
16 Tage
nicht lagernd
1240
Frei Haus
ab € 1,5176*
€ 1,8176*
Lager 214
310
310
Frei Haus
ab € 1,64983*
€ 2,00665*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 310 Kilogramm
€ 2,00665*
€ 2,38791
pro Kilogramm
ab 1550 Kilogramm
€ 1,98803*
€ 2,36576
pro Kilogramm
ab 7750 Kilogramm
€ 1,95983*
€ 2,3322
pro Kilogramm
ab 27000 Kilogramm
€ 1,64983*
€ 1,9633
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 310 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 310 Kilogramm ( entspricht € 622,0615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.