| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4027972410800 Herst.-Nr.: 41080 EAN/GTIN: 4027972410800 |
| |
|
| | |
| Profi-Schubkarre PRAKTICA • Muldentragender Stahlrohrrahmen • Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage • Blechstärke 1,00 mm • Stahlrohr 34 mm Ø • Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Verzinkte Mulde • Handfreundliche Holzgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager Hinweis: Praktica 85 PU: vollgeschäumtes Rad 400/100, gelb, auf Stahlfelge mit Kugellager „unplattbar“. Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Ersatzgriff Holz für Praktica und Eurocar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarren-Ersatz-Griff, Griff, Holzgriff, Schiebekarren-Ersatz-Griff, Ersatzgriff, für, Schubkarre, Ersatzgriff für Schubkarre, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,51* | € 5,96* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,12* | € 6,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,48* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|