| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026558101248 Herst.-Nr.: 10124 EAN/GTIN: 4026558101248 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS • DIN 2181 • Toleranz ISO 2 6H • Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider • Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt) • In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierten und niedrig legierten Stählen, Baustählen, Guss, NE-Metallen, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewinde: | MF14 | Gesamtlänge: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m14x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m14, Gewindebohrer, Bohrer, Hand-Gewindebohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,17* | € 17,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,23* | € 17,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,34* | € 17,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,90* | € 17,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,31* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|