Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/ 50x4,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/ 50x4,0
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/ 50x4,0
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/ 50x4,0
Art.17 Deckenhaken eng. zn 17/ 50x4,0
Artikel-Nr.:
     214G-4026418004634
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     017.01.05000.1020
EAN/GTIN:
     4026418004634
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Deckenhaken, Art. 17 • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
4,0 mm
B:
15 mm
C:
20 mm
D:
50 mm
G:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Deckenhaken, Lampenhaken, Wäscheleinehaken, Schraubhaken, bindedraht, verzinkt, gebogener, gebogene, Art.17, Holzgewinde, mit, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0996*
€ 0,1479*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,48*
€ 8,12*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 8,19*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,22*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 11,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.