Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/100x4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/100x4,8
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/100x4,8
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/100x4,8
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/100x4,8
Artikel-Nr.:
     214G-4026418003590
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     011.01.10000.1020
EAN/GTIN:
     4026418003590
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Schraubhaken, Art. 11, gebogen • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
4,8 mm
B:
34 mm
C:
34 mm
D:
100 mm
G:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Schraubhaken, hermann lohmann schraubhaken, bindedraht, verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Lohmann, Art.11, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,172*
€ 0,2389*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
9 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,1974*
€ 0,2674*
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 0,225*
€ 0,305*
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2628*
€ 0,3685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.