| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026359009187 Herst.-Nr.: n. a. EAN/GTIN: 4026359009187 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband F234, fadenverstärkt Eigenschaften: • Naturkautschukkleber • Polyvenylchlorid (PVC) Packfilm • Fadenverstärkt • Reißfest • 3 Längsfäden • 1 Sinusfaden • Hohe Weiterreißfestigkeit Einsatzbereiche: • Für mittelschwere Verpackungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Stärke: | 0,06 mm | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband 50mm x 66m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, QR4030235, Klebeband, Handabroller, Klebeband-Abroller, Gewebebänder, Klebebänder, PVC-Warnband, Packbänder, Abroller, für, Warnband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,86* | € 5,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 4,04* | € 5,67* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,33* | € 5,93* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,53* | € 5,94* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,53* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06864* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|