| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888280524 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888280524 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Marlow«, S1P SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRA Ausführung: • Angenähte, gepolsterte Staublasche • Atmungsaktives Innenfutter • Antistatische Laufsohle • Öl- und säurebeständige Laufsohle • Mit Anziehhilfe • Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand • Verschluss durch Ösen und Rundsenkel Fußbett: Herausnehmbares und antistatisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich Sohle: Blaue, rutschhemmende 2-Schicht-PU/PU Laufsohle, nicht kreidend, antistatisch Material: Schaft aus schwarzem Veloursleder Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,61* | € 26,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,50* | € 36,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,96* | € 36,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,60* | € 36,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 30,50* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|