Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug 3m VS III, 500-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 500-1
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 500-1
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 500-1
Artikel-Nr.:
     214G-4025092949545
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     VS III 500-1
EAN/GTIN:
     4025092949545
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Stirnradflaschenzug Modell VS III • Ganzstahlgehäuse • Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad • Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung • Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen • Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe) • Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion • Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte • Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften) • Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar) Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung. Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Modell:
VS III 0,5/1
Tragfähigkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnradgetriebe, flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeuge, Stirnradflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Ketten-Stirnradflaschenzug, Lastenzug, Yale®, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 179,37*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 155,91*
€ 179,38*
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 167,39*
€ 184,20*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 185,27*
Lager 214
33
Frei Haus
ab € 236,36*
€ 261,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 197,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 258,25*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 147,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 96,70*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,40*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.