Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4024596000714 Herst.-Nr.: 10533115 EAN/GTIN: 4024596000714 |
| | |
|
| | |
| Weicon® Repair Stick Stahl Eigenschaften: • Mit Stahl gefüllt • Größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxydharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung • Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit • Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich • Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr Einsatzbereiche: • Für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebung von Metallteilen • Zum Ausbesserung und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks, Leitungsrohren, Behälterm, Pumpen, Gehüsen, Balkongittern, Treppengeländern ind aisgerissenen Gewinden • Im Maschinen- und Anlagenbau • Im Behälter und Apparatebau • In der Lebensmittel-, Kosmetik und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen Zulassung/Norm: • NSF-Zulassung, kann m Trinkwasserbereich eingesetzt werden Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | dunkelgrau | Inhalt: | 115 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,79* | € 12,03* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 9,92* | € 12,09* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,52* | € 12,77* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,54* | € 12,82* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,00* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 261,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|