Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repair Stick STA dunkelgrau 115g Stick WEICON


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349502
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10533115 / 10007705
EAN/GTIN:
     4024596000714
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Füllspachtel
Repair-Stick
schnellhärtend, stahlgefüllt, NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden · speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinden · kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Inhalt:
115 g
Farbe:
dunkelgrau
Temperatur:
-50 bis +120 (kurzfristig bis 150) °C
Marke:
WEICON
VERORDNUNGWERT:
GHS07
VERORDNUNGNAME:
REACH - Gefahrenpiktogramm
Gefahrstoff - Lagerklasse:
13
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Flammpunkt °C:
35
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - Gefahrstoff:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reparatur Stick, Stahlknetmasse, weicon epoxidharz, füllspachtel, 2K, 2K-Kleber, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Knete, Loctite 3463, Repairsticks, Weicon, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 12,78*
1 Tag
108
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,49*
€ 12,84*
1 Tag
108
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 12,88*
5 Tage
95
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 13,09*
Lager 4BULW
67
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 12,97*
€ 15,75*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 189,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.