Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingelenk-Topfscharnier,45045,ZDG vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingelenk-Topfscharnier,45045,ZDG vern.
Eingelenk-Topfscharnier,45045,ZDG vern.
Eingelenk-Topfscharnier,45045,ZDG vern.
Eingelenk-Topfscharnier,45045,ZDG vern.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149407666
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0045045
EAN/GTIN:
     4023149407666
Suchbegriffe:
Eingelenk Topfscharnier
Eingelenkscharnier
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Grundscharnier Selekta Pro 2000, 230° • Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel • Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier • Aufklipsschnellmontage • Rollenlänge 39 mm • Topfdurchmesser 35 mm • Topftiefe 13 mm • Türdicke 19 mm • Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung - 2 mm • Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm • Mit Spreizmuffen • Mit Zuhaltung • Zinkdruckguss Lieferung nur vom Grundscharnier ohne Topf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
45045
Oberfläche:
vernickelt
Topfart:
zum Anschrauben
Auflage:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband hettich, topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
74
50
Frei Haus
ab € 3,626*
€ 4,486*
3 Tage
129
100
Frei Haus
ab € 3,6179*
€ 4,5061*
3 Tage
129
100
Frei Haus
ab € 3,7767*
€ 4,6567*
2 Tage
173
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,50*
Lager 214
131
1
€ 4,30*
ab € 5,1296*
€ 7,1339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1339*
€ 8,48934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8961*
€ 8,20636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8261*
€ 8,12306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4661*
€ 7,69466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,3996*
€ 7,61552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2196*
€ 7,40132
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1296*
€ 6,10422
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079379
ab € 4,32*
Zubehör
Hettich
10074
ab € 0,8979*
Zubehör
Hettich
77887
ab € 0,9552*
Zubehör
Hettich
77942
ab € 0,9868*
Zubehör
Hettich
77736
ab € 0,8653*
Zubehör
Hettich
10067
ab € 0,0656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.