Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Selekta 4 - Pro 2000 Universal Öffnungsbegrenzung, Flexibles Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Selekta 4 - Pro 2000 Universal Öffnungsbegrenzung, Flexibles Gewebeband
Produktbild zu HETTICH Selekta 4 - Pro 2000 Universal Öffnungsbegrenzung, Flexibles Gewebeband
LOGO zu HETTICH Selekta 4 - Pro 2000 Universal Öffnungsbegrenzung, Flexibles Gewebeband
Artikel-Nr.:
     3145-103348373
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079379
EAN/GTIN:
     4023149008108
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
HETTICH Selekta 4 - Pro 2000 Universal Öffnungsbegrenzung, Flexibles Gewebeband

Weitere Informationen:
Material:
Flexibles Kunststoff - Gewebeband
Type:
Selekta Pro 2000/Selekta 4
Werksnummer:
9079379
Breite:
25 mm
Länge:
169 mm
Marke:
Hettich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.