Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26562 Kugel Vollauszug KA 290/2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
26562 Kugel Vollauszug KA 290/2
26562 Kugel Vollauszug KA 290/2
26562 Kugel Vollauszug KA 290/2
26562 Kugel Vollauszug KA 290/2
Artikel-Nr.:
     214G-4023149265624
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0026562
EAN/GTIN:
     4023149265624
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 290, 27 mm Nut • Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung • Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Modell:
KA 290/2
Lief.-Art.-Nr.:
26562
Belastbarkeit:
20 kg
Gesamtlänge:
310 mm
Schubkastenlänge:
310–450 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,9713*
€ 8,3713*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,9713*
€ 8,3713*
3 Tage
13
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,96*
3 Tage
1000
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 6,9906*
€ 9,0706*
Lager 214
15
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 9,8883*
€ 13,1988*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,1988*
€ 15,70657
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,1788*
€ 15,68277
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,5473*
€ 14,93129
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,1173*
€ 14,41959
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,9473*
€ 14,21729
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,8183*
€ 14,06378
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,8883*
€ 11,76708
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
26561
ab € 6,25*
Ähnlich
Hettich
26578
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.