Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9247746,500mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9247746,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247746,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247746,500mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149150371
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9247746
EAN/GTIN:
     4023149150371
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 mit Push to open • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller • Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open • Optionale Synchronisation • Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm), Tiefenverstellung bis + 4 mm, Neigungsverstellung • Links und rechts • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung, links • 1 Stück Auszugsführung, rechts Hinweise: • 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9247746
Belastbarkeit:
30 kg
Nennlänge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich rollschubführung 500mm, zargen auszugsystem, hettich auszugschienen, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, Unterflurvollauszug, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
625
1
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 29,70*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,5676*
€ 29,9796*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 26,05*
€ 35,74*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 26,6431*
€ 37,2911*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 32,4407*
€ 37,3507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,2911*
€ 44,37641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,3111*
€ 43,21021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,8888*
€ 40,32767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,2088*
€ 39,51847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,4688*
€ 37,44787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,1231*
€ 37,03649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,6431*
€ 31,70529
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.