| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4017765081690 Herst.-Nr.: 9049100403 EAN/GTIN: 4017765081690 |
| |
|
| | |
| Basecap Flex-Active Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort durch innovatives Passformkonzept und flexible 3D-Dämpfungselemente • Guter Sitz bei Überkopfarbeiten • Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung • Pflegeleichtes Material Ausführung: • Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld • Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen Zulassung/Norm: DIN EN 812 Material: Polyester Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | blau-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, anstoßkappe schuberth blau, baseball cap, baseball cap blau, Kappe, Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,29* | € 34,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 28,37* | € 37,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,41* | € 37,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,14* | € 38,48* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,62* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|