Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 350 x 25,4 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 350 x 25,4 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 350 x 25,4 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 350 x 25,4 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689202072
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10953
EAN/GTIN:
     4017689202072
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...
Diamant-Trennscheibe CD2135 • Lasergeschweißt • Nass- und Trockenschnitt • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 €!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe clever diamond, Trennscheibe, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,78*
€ 73,18*
2 Tage
790
€ 6,99*
ab € 57,57*
€ 73,62*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,20*
€ 74,36*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,41*
€ 77,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.