Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 300 x 30 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 300 x 30 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 300 x 30 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 300 x 30 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689202058
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10947
EAN/GTIN:
     4017689202058
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe CD2135 • Lasergeschweißt • Nass- und Trockenschnitt • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 €!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
30,0 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Trennscheibe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,15*
€ 53,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,67*
€ 53,62*
3 Tage
790
€ 6,99*
ab € 44,7394*
€ 58,5794*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,29*
€ 59,17*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,07*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.