| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016753107923 Herst.-Nr.: 4116 1251 34 EAN/GTIN: 4016753107923 |
| |
|
| | |
| Stange zu Tortreibriegel, gelb chromatiert • Vollmaterial • 1-seitig gelocht • Ab 2 m sind die Stangen 2-seitig gelocht Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 1,25 m | Material: | Stahl | Oberfläche: | gelb chromatiert | Abmessung: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,37* | € 22,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 16,18* | € 22,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,43* | € 22,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,53* | € 27,87* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,71* | € 32,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|