| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015933051957 Herst.-Nr.: 798408 EAN/GTIN: 4015933051957 |
| |
|
| | |
| GEKA® Schlauchschellen W2 Chromstahl • Qualitätsangabe: W2, DIN 3017 • Material: Band und Schraubengehäuse: Chromstahl 1.4016, rostbeständig • Sechskantschraube: Stahl blau chromatiert, Chrom VI-frei • Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Bandbreite: | 9 mm | Spannbereich: | 40–60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schneckengewindeschellen w2 40-60, schlauchbinder, karasto schlauchbinder, Schlauchbefestigung, Briden, Schlauchschelle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 0,40* | € 0,70* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,45* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|