| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015933005783 Herst.-Nr.: 04.0102.9 EAN/GTIN: 4015933005783 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus Schlauchstück Eigenschaften: • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C • Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz • Für Schellen- und Presshülseneinbindung Technische Daten: • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gewindetülle g5/8, gewindetülle, karasto schlauchtülle, Schlauchstück, Schlauchanschluss, Schlauchkupplung, GEKA®-plus-Schlauchstück, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Schlauchanschluss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,08* | € 4,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,08* | € 4,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,08* | € 4,65* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,18* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|