Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-LaubsaugerGFLS 1700 4IN14-Takt / 3,1 kWBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-LaubsaugerGFLS 1700 4IN14-Takt / 3,1 kWBeschaffungsartikel
Benzin-LaubsaugerGFLS 1700 4IN14-Takt / 3,1 kWBeschaffungsartikel
Benzin-LaubsaugerGFLS 1700 4IN14-Takt / 3,1 kWBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4015671943880
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     94388
EAN/GTIN:
     4015671943880
Suchbegriffe:
Laubsauger
güde laubsauger
laubsauger
Benzin-Laubsauger GFLS 1700 4IN1 • 4-Takt OHV Powerengine Motor • 150 L Laubfangsack • Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion • 250 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen • Verstellbare Saughöhe • Ergnomischer Griff • 2,5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff • Lieferumfang: Laubsauger, Saugschlauch, Kehrwalze Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht ca.:
49,8 kg
Motorleistung:
3,1 kW
Arbeitsbreite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Sauger, Benzin-Laubsauger, Rasenpflege, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 790,26*
€ 913,70*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,64*
€ 922,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,48*
€ 931,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,88*
€ 1.098,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,95*
€ 1.094,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,92*
€ 1.034,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,56*
€ 995,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 827,27*
€ 984,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,64*
€ 931,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.