Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippsäge GWS 700 HM2400 V, 5,2 kWBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippsäge GWS 700 HM2400 V, 5,2 kWBeschaffungsartikel
Wippsäge GWS 700 HM2400 V, 5,2 kWBeschaffungsartikel
Wippsäge GWS 700 HM2400 V, 5,2 kWBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4015671017185
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     1718
EAN/GTIN:
     4015671017185
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge
Wippsäge GWS 700 HM-2 • Stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion • Automatische Wippenrückstellung • Sicherheitsabdeckung über der Wippe • Interlock Wippenverriegelung nach neustem Standard • Stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag • Elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser: Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017 • Hartmetall-Sägeblatt mit 42 Zähnen • Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender • Mit Fahrwerk • Schutzklasse: F • Betriebsart: S6/40 % • Schutzart (IP): 54 Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
100 kg
Netzspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Motorleistung P1:
5,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Handsäge, Wippsäge, Säge, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 903,2186*
€ 1.019,6086*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,97*
€ 1.029,16*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,68*
€ 1.037,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,16*
€ 1.224,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,49*
€ 1.198,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,74*
€ 1.140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,55*
€ 1.109,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 922,19*
€ 1.097,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,97*
€ 1.061,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.