Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ55/72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
Artikel-Nr.:
     214G-4015540864346
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21100-00-R-8
EAN/GTIN:
     4015540864346
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
FH-Panik-Einsteckschloss B-2110, mit Panikfunktion B • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20/24 x 235 mm • Selbstverriegelnd • Ohne Wechsel • Funktion Anti-Panik: Umschaltfunktion B • Fallenriegel aus Stahl • Fallenriegelausschluss: 20 mm • Umlegbare Falle bei 24 mm Stulp (DIN links und DIN rechts verwendbar) • Einstellbare Panikseite • Obenverriegelung adaptierbar • Norm: DIN 18250, DIN EN 1125, DIN EN 179 Zusatzinformation: EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Edelstahl matt
Lief.-Art.-Nr.:
B-21100-00-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Funktion:
B
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 138,28*
€ 171,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,76*
€ 171,74*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 180,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 147,66*
€ 181,17*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 188,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.