| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015540856822 Herst.-Nr.: B-90000-04-0-8 EAN/GTIN: 4015540856822 |
| |
|
| | |
| Türrahmen-Flachschließblech B 90000 • Mit Fallen und Riegelausschnitt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | kantig | Lief.-Art.-Nr.: | B-90000-04-0-8 | Richtung: | DIN links-rechts | Oberfläche: | Edelstahl matt | Materialstärke: | 3 mm | Maße L x B: | 216 x 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 10,43* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,92* | € 10,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,11* | € 11,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,18* | € 11,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|