Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Nr.85 verzn. 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken Nr.85 verzn. 180mm
Fleischhaken Nr.85 verzn. 180mm
Fleischhaken Nr.85 verzn. 180mm
Artikel-Nr.:
     214G-4015480085184
Hersteller:
     Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Herst.-Nr.:
     085.000180.70
EAN/GTIN:
     4015480085184
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Länge:
180 mm
Abstand:
46 mm
Drahtstärke:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 180 mm, fleisch haken, Haken, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
100
Frei Haus
ab € 2,1431*
€ 2,6431*
1 Tag
180
100
Frei Haus
ab € 2,1483*
€ 2,6483*
10
€ 4,90*
ab € 2,0982*
€ 2,8357*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 2,2133*
€ 2,9233*
Lager 214
190
10
€ 4,30*
ab € 2,2884*
€ 3,0393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0393*
€ 3,61677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9693*
€ 3,53347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8036*
€ 3,33628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7784*
€ 3,3063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2884*
€ 2,7232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,393* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.