Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Nr.85 verzn. 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken Nr.85 verzn. 180mm
Fleischhaken Nr.85 verzn. 180mm
Artikel-Nr.:
     4012-131236
Hersteller:
     Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Herst.-Nr.:
     085.000180.70
EAN/GTIN:
     4015480085184
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, verzinnt
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Abstand:
46 mm
Drahtstärke:
5,8 mm
Herstellerartikelnummer:
085.000180.70
Herstellername:
Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Markenname:
LÜSEBRINK
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 180 mm, fleisch haken, 4015480085184, Haken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
180
100
Frei Haus
ab € 2,1331*
€ 2,6031*
1 Tag
180
100
Frei Haus
ab € 2,0865*
€ 2,6085*
10
€ 4,90*
ab € 2,0882*
€ 2,8657*
2 Tage
404
10
€ 6,99*
ab € 2,20*
€ 2,90*
5 Tage
180
10
€ 4,95*
ab € 2,2784*
€ 3,0084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6031*
€ 3,09769
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1331*
€ 2,53839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 260,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.