Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm rs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm rs
Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm rs
Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm rs
Artikel-Nr.:
     214G-4015471015749
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     072002020
EAN/GTIN:
     4015471015749
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1 • Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung • Lappen auf Mitte • Mit Senklöchern zum Aufschrauben • Verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
120 mm, rechts
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Schrauben-Ø:
5,0 mm
Stift-Ø:
9,0 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
37,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, Band, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,50*
8 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 8,30*
€ 10,54*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,83*
€ 78,27*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 80,57*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 72,75*
€ 94,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,37*
€ 112,3003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,92*
€ 108,1948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,70*
€ 101,983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,09*
€ 95,3071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 72,75*
€ 86,5725
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.