Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm rs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm rs
Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm rs
Artikel-Nr.:
     4012-127230
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     72002020
EAN/GTIN:
     4015471015749
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
120 mm, rechts
Stift-Ø:
9 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
37 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
72002020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, 4015471015749, Band
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,58*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,65*
€ 11,04*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,10*
€ 81,27*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 81,65*
Lager 4012
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 65,98*
€ 83,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,68*
€ 99,5792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,80*
€ 98,532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,41*
€ 92,1179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,07*
€ 89,3333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,72*
€ 86,5368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,98*
€ 78,5162
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.