Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabil-Wechselstift 9 x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabil-Wechselstift 9 x 70mm
Stabil-Wechselstift 9 x 70mm
Stabil-Wechselstift 9 x 70mm
Stabil-Wechselstift 9 x 70mm
Artikel-Nr.:
     214G-4015354390802
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0115 00914 5700
EAN/GTIN:
     4015354390802
Suchbegriffe:
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
Wechselstift
Stabil-Wechselstift 05 0115 • Für einseitig durchbohrte Türen, nicht geeignet für Schlösser mit Klemmnuss
Weitere Informationen:
Größe:
9 x 70 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Lief.-Art.-Nr.:
0 05 0115 00914 5700
für Maß X:
30–34 mm
Weitere Suchbegriffe: fsb wechselstifte, fsb stabil wechselstift, Stift, Stifte, Vierkant, Vierkantvollstift, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,39*
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,48*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,00*
8 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 4,93*
€ 7,23*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 5,09*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.