Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Türgriff,ov. verkr., 0 66 6538,F69 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-Türgriff,ov. verkr., 0 66 6538,F69 matt
HT-Türgriff,ov. verkr., 0 66 6538,F69 matt
HT-Türgriff,ov. verkr., 0 66 6538,F69 matt
HT-Türgriff,ov. verkr., 0 66 6538,F69 matt
Artikel-Nr.:
     214G-4015354325293
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 66 6538 04595 6204
EAN/GTIN:
     4015354325293
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
Drückerlochteil
Türgriff oval gekröpft 66 6538 • Haustür-Türgriff • Griffquerschnitt Ø 39 x 20 mm • Achsmaß A = 450 mm Lieferumfang = 1 Stück (Abb. p. Paar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
0 66 6538 04595 6204
Oberfläche:
matt gebürstet F69
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,85*
€ 270,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 218,73*
€ 270,77*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 240,08*
€ 293,68*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,13*
€ 303,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,64*
€ 305,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.