Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefeinwurf-Set,0383826,F1,40-70mm,o.Namenssch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefeinwurf-Set,0383826,F1,40-70mm,o.Namenssch.
Briefeinwurf-Set,0383826,F1,40-70mm,o.Namenssch.
Briefeinwurf-Set,0383826,F1,40-70mm,o.Namenssch.
Briefeinwurf-Set,0383826,F1,40-70mm,o.Namenssch.
Artikel-Nr.:
     214G-4015354126913
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3826 02061 0105
EAN/GTIN:
     4015354126913
Suchbegriffe:
Briefeinwurf
Einwurfklappe
fsb briefeinwurf
briefeinwurf
Briefeinwurf-Set 38 3826 020 • Briefeinwurfset mit schwarzem Durchwurfschacht und Innenklappe • Unsichtbare Befestigung von der Innenseite bzw. durch die Innenklappe • Türausschnitt 240 x 50 mm • Außenmaß 275 x 83 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
ohne Namensschild
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 38 3826 02061 0105
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Einwurfmaß L x B:
230 x 40 mm
Türdicke von bis:
40–70 mm
Weitere Suchbegriffe: briefeinwurf alu, Einwurf, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 77,32*
€ 101,04*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 80,36*
€ 102,02*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 83,29*
€ 105,52*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 79,59*
€ 105,90*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 85,94*
€ 109,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.