Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K80 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K80 Klingspor
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K80 Klingspor
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K80 Klingspor
Artikel-Nr.:
     214G-4014855208494
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322775
EAN/GTIN:
     4014855208494
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra, gewölbt Schleifmopteller • Zirkonkorund • Glasgewebeteller • Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gewölbt
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
80
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,03*
5 Tage
328
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,24*
7 Tage
279
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,35*
2 Tage
328
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,41*
Lager 214
157
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,60*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,64*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322767
ab € 1,76*
Ähnlich
Klingspor
322772
ab € 1,48*
Ähnlich
Klingspor
322774
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.