Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber 600mm L-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber 600mm L-Haken
Kanaldeckelheber 600mm L-Haken
Kanaldeckelheber 600mm L-Haken
Artikel-Nr.:
     214G-4014788504014
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48001
EAN/GTIN:
     4014788504014
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber-Paar, L-Haken • Geschmiedet • Verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Länge:
600 mm
Stärke:
16 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 57,81*
€ 71,47*
1 Tag
22
€ 5,45*
ab € 58,18*
€ 71,54*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 71,86*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,57*
€ 77,90*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,76*
€ 84,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48002
ab € 56,55*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,55*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 57,25*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 57,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.