| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014651446786 Herst.-Nr.: 044678 EAN/GTIN: 4014651446786 |
| |
|
| | |
| Mini-Stromzange CM P1/CM P2 • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, kompakte Abmessungen • Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen • Messung von Prozess-Signalen (1 mA–400 A) ohne Unterbrechung der Stromschleife • Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen • Tiefpassfilter (LPF) • Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen • Messkategorien CAT IV 300 V, CAT III 600 V Lieferung: Inklusive 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Schutztasche. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Modell: | CM P1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digital-Stromzangen-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,91* | € 80,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,43* | € 80,80* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,34* | € 81,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 73,17* | € 83,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,50* | € 92,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|