Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM P1 BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Stromzangen- Multimeter CM P1 BENNING
Digital-Stromzangen- Multimeter CM P1 BENNING
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628296
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44678
EAN/GTIN:
     4014651446786
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mini-Stromzange CM P1

Ausführung: Kleines, handliches Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Tiefpassfilter (LPF). Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A AC. Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen.

Weitere Informationen:
Modell:
CM P1
Wechselstrom min.:
10 mA
Wechselstrom max.:
400 A
Messwertspeicher:
HOLD, INRUSH, LPF
Messverfahren:
TRUE RMS
Zangenöffnung:
23 mm
Messkategorie:
CAT III 600 V
Anzeige:
LCD
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44678
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, 55852001, Digital-Stromzangen-Multimeter, Stromzangen-Multimeter
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,20*
€ 79,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,40*
€ 79,85*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,24*
€ 80,58*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 85,10*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 76,53*
€ 86,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.