Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 1210/25, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Spannbuchsen 1210/25, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Taper-Spannbuchsen 1210/25, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214G-4014486252194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486252194
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchse 1210, metrisch, DIN 6885 Zulassung/Norm: • Nut nach DIN 6885, Teil 1 Technische Daten: • Durchmesser: 47,5mm • Buchsenänge: 25,4 mm • Anzugsmoment: 19,6 Nm • Gewicht: 0,32 kg • Material: Gusseisen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
5
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,95*
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,98*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,58*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 5,84*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,37*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.