| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014486246261 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486246261 |
| |
|
| | |
| Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 27,3 kg | Profil: | Armscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 121,52* | € 135,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,56* | € 145,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,48* | € 190,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,08* | € 287,42* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,03* | € 559,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|