Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPA 0500-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0500-5
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1511910
EAN/GTIN:
     4014486246261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPA 0500-5 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 500 mm, 5 -rillig, Armscheibe nach Bild 7, Gewicht ca. 27,3 Kg, TB SPA 0500-5, 1511910, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
5.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
500.000 mm
Buchse:
3535.000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 121,23*
€ 138,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 147,89*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 193,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 290,09*
Frei Haus
ab € 316,16*
€ 355,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.