Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245967
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
9,0 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 54,83*
€ 68,32*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 71,19*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 81,53*
1
€ 3,19*
ab € 79,03*
€ 92,35*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 219,41*
€ 246,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.