Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 250/5 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1281-TB-SPA.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 250/5 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 250/5
EAN/GTIN:
     4014486245967
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPA Anzahl der Rillen: 5 Taper-Buchsennummer: 3020 Richtdurchmesser dd: 250 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
5
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
250 mm
Taper-Buchsennummer:
3020
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 54,83*
€ 69,17*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 73,36*
Lager 8670
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 82,87*
1
€ 3,19*
ab € 78,63*
€ 93,82*
1
Frei Haus
ab € 145,04*
€ 168,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 165,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.