| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014486245752 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486245752 |
| |
|
| | |
| Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 7,4 kg | Profil: | Vollscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,28* | € 40,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,66* | € 44,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,67* | € 46,53* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 45,69* | € 57,41* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,37* | € 167,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|