| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0200-4 Herst.-Nr.: 1624561 EAN/GTIN: 4014486245752 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3020 TB SPA 0200-4 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3020, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 200 mm, 4 -rillig, Vollscheibe nach Bild 2, Gewicht ca. 7,4 Kg, TB SPA 0200-4, 1624561, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3020 Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 4.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 200.000 mm | Buchse: | 3020.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,53* | € 40,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,56* | € 44,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,70* | € 46,65* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 46,04* | € 57,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,27* | € 102,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|