Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245738
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
4,1 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
136
€ 5,99*
ab € 22,39*
€ 30,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 32,66*
7 Tage
3
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 34,38*
€ 3,19*
ab € 32,59*
€ 42,89*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,16*
€ 109,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.