Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245608
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
5,5 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 23,68*
€ 31,98*
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 32,11*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 34,58*
1
€ 3,19*
ab € 34,35*
€ 44,01*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 121,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.