Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0170-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0170-4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1594343
EAN/GTIN:
     4014486245608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0170-4 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2517, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 170 mm, 4 -rillig, Vollscheibe nach Bild 2, Gewicht ca. 5,5 Kg, TB SPA 0170-4, 1594343, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
4.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
170.000 mm
Buchse:
2517.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 23,75*
€ 31,58*
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 32,43*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 33,85*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 34,45*
€ 44,28*
1
€ 8,95*
ab € 63,15*
€ 78,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.